Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Kupferlegierung; vergoldet; 2,5mm2; 14AWG; 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt Han C M 2,5qmm Au 09322006115
Crimpkontakt Han C M 2,5qmm Au 09322006115
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-09322006115
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09322006115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 40A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han C® HMC
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungsgröße: 14AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,87502*
€ 4,90502*
25
€ 5,46*
ab € 3,8564*
€ 4,9064*
25
Frei Haus
ab € 4,0552*
€ 5,1052*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,229*
€ 5,309*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09322006117
ab € 4,229*
Ähnlich
Harting
09322006119
ab € 4,209*
Ähnlich
Harting
09322006118
ab € 4,219*
Ähnlich
Harting
09322006114
ab € 4,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.