Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt Han C M 2,5qmm Au 09322006115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt Han C M 2,5qmm Au 09322006115
Crimpkontakt Han C M 2,5qmm Au 09322006115
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-99091038
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09322006115
EAN/GTIN:
     5713140187887
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Crimpkontakt Han C M 2,5qmm Au 09322006115

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 40 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
9,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,90502*
€ 4,87502*
25
€ 5,46*
ab € 3,8964*
€ 4,8764*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,9462*
€ 4,9362*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,0452*
€ 5,0752*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,229*
€ 5,309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,0752*
€ 6,03949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6352*
€ 5,51589
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0452*
€ 4,81379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 126,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09322006114
ab € 4,229*
Ähnlich
Harting
09322006117
ab € 4,229*
Ähnlich
Harting
09322006119
ab € 4,219*
Ähnlich
Harting
09322006118
ab € 4,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.