Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m
Leitungen: Flachband; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PO; grau; 30,5m
Artikel-Nr.:
     2805-09180647001900
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180647001900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 64polig
bandkabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...105°C
Maß A: 80,94mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 21151
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 64
Maß B: 80,01mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 64x28AWG
Weitere Suchbegriffe: harting flachbandkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,27*
€ 336,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,68*
€ 336,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 399,27*
€ 645,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 645,78*
€ 768,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 629,66*
€ 749,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 567,31*
€ 675,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 487,11*
€ 579,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 417,54*
€ 496,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 399,27*
€ 475,13
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.