Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; 0805
Kondensator: Keramik; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-0805N470J500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805N470J500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,00488*
€ 0,00701*
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00736*
€ 0,01166*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,00701*
€ 0,00834
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00688*
€ 0,00819
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00632*
€ 0,00752
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,00606*
€ 0,00721
pro Stück
ab 12000000 Stück
€ 0,00488*
€ 0,00581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 28,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0805JRNPO9BN470
ab € 0,00469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.