Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0805
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-0805B104K500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805B104K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24000
4000
Frei Haus
ab € 0,00441*
€ 0,0068*
4000
€ 4,00*
ab € 0,00444*
€ 0,00683*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
1 Tag
7942000
3000
€ 14,99*
ab € 0,0134*
€ 0,0212*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00299*
€ 0,0222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02123*
€ 0,02526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00665*
€ 0,00791
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.