Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08055C224K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C224K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KAM21KR71H224KU
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2210
5
€ 14,99*
ab € 0,0203*
€ 0,1233*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0469*
€ 0,4514*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2811*
€ 0,33451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C224K5RACAUTO
ab € 0,0285*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAT2A
ab € 0,039*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055C224KAZ2A
ab € 0,0419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.