Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 6A; 63VAC; 63VDC; SMD; Keramik; C1T; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0685T6000-01
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0685T6000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Hersteller: BEL FUSE
Montage: SMD
Nennspannung: 63V AC;63V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 1206
Nennstrom: 6A
Löttemperatur: 260°C / 30 s
Abschaltfähigkeit: 50A / 63V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,2x1,58x0,63mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: C1T
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;3In: max 3s;8In: max 50ms;2In: min 1s;3In: min 100ms;8In: min 2ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.