Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 0679L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 0679L
Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 0679L
Artikel-Nr.:
     2805-0679L2000-01
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0679L2000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Hersteller: BEL FUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 2410
Nennstrom: 2A
Löttemperatur: 260°C / 30 s
Abschaltfähigkeit: 50A / 125V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,1x2,54x2,54mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: 0679L
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 5s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
813
1
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,387*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,224*
€ 0,672*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.