Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; LTF 065; 100W; 120÷240V; IP20; 57x140x184mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-06523.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06523.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: 2 Schnellverbinder für, Leitung: 0,5-1,5mm2, Draht: 0,5-2,5mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 57x140x184mm
Ausführung: Halbleiter
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: LTF 065
Maximaler Einschaltstrom: 6A
Heizleistung: 100W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 100w, gehäuseheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,65*
€ 75,43*
Frei Haus
ab € 64,71*
€ 83,04*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 55,96*
€ 87,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 126,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.