Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; LT 065; 150W; 120÷240V; IP20; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-06504.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06504.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: 2 Schnellverbinder für, Leitung: 0,5-1,5mm2, Draht: 0,5-2,5mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Äußere Abmessungen: 57x140x161mm
Ausführung: Halbleiter
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: LT 065
Maximaler Einschaltstrom: 8A
Heizleistung: 150W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 150w, gehäuseheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 68,73*
€ 90,60*
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 97,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 62,35*
€ 97,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,14*
€ 145,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.