Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; CSK 060; 10W; 120÷240V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung, 120-240 V, 10 W, Kunststoff, (L x B x H) 75 x 38 x 98 mm, schwarz, 0604
Heizung, 120-240 V, 10 W, Kunststoff, (L x B x H) 75 x 38 x 98 mm, schwarz, 0604
Heizung, 120-240 V, 10 W, Kunststoff, (L x B x H) 75 x 38 x 98 mm, schwarz, 0604
Artikel-Nr.:
     2805-06040.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06040.0-00
EAN/GTIN:
     4251823467839
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Herstellerserie: CSK 060
Heizleistung: 10W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,67*
€ 28,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,05*
€ 28,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.