Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 10V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-0603ZC474KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0603ZC474KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15BR71A474KT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0713*
€ 0,0937*
2 Tage
3787
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0192*
€ 0,1298*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,189*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 1,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Taiyo Yuden
LMK107B7474KA-T
ab € 0,0267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.