Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 0603ZC474KAT2A CERAMIC CAPACITOR 0.47UF, 10V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2691051
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0603ZC474KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Produktlänge: 1.6 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 0.47 µF
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Produktpalette: LT Series
  • Spannung (DC): 10 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 10v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KYOCERA AVX, 0603ZC474KAT2A, 2691051, 269-1051
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    4000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0716*
    € 0,0942*
    1 Tag
    3787
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0192*
    € 0,1304*
    400
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,122*
    € 0,19*
    10
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,41*
    € 1,04*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0942*
    € 0,1121
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0882*
    € 0,10496
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0826*
    € 0,09829
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0716*
    € 0,0852
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 376,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Taiyo Yuden
    LMK107B7474KA-T
    ab € 0,0268*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.