Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 8,2pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-06035A8R2CAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035A8R2CAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 8,2pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15ACG1H8R2CT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00667*
€ 0,0667*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0946*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,04672*
€ 0,0556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,04466*
€ 0,05315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02241*
€ 0,02667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00667*
€ 0,00794
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.