Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; CS 060; 50W; 120÷240V; IP20; Sicherung: träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizung; Halbleiter; CS 060; 50W; 120÷240V; IP20; Sicherung: träge
Heizung; Halbleiter; CS 060; 50W; 120÷240V; IP20; Sicherung: träge
Artikel-Nr.:
     2805-06000.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     06000.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 4x2,5mm2
Betriebsspannung: 120...240V
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Sicherung: träge
Herstellerserie: CS 060
Maximaler Einschaltstrom: 2,5A
Heizleistung: 50W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 50w, gehäuseheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,65*
€ 52,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 52,08*
€ 8,95*
ab € 44,01*
€ 74,40*
2 Tage
277
€ 14,99*
ab € 47,86*
€ 75,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.