Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 125VAC; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 125VAC; SMD; Keramik
Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 125VAC; SMD; Keramik
Artikel-Nr.:
     2805-0459005.UR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0459005.UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Nennspannung: 125V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 5A
Abschaltfähigkeit: 50A
I2t Energie: 3,9A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 7,24x4,32x3,05mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 1s;3In: max 100ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 25,00*
ab € 0,653*
€ 0,985*
48 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,666*
€ 1,141*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.