Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-044-6.U
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     044-6.U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a 6h
cee stecker
cee-stecker 125a
Hersteller: PCE
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 125A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+PE
Leitungsquerschnitt: 16...50mm2
Polarisierung: 6H
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Standard: IEC 60309
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 161,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,60*
€ 161,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,25*
€ 167,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,83*
€ 173,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.