Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 3,3nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-04025C332KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     04025C332KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: KGM05AR71H332KH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00371*
€ 0,00581*
1 Tag
8450
100
€ 5,95*
ab € 0,0281*
€ 0,0594*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00341*
€ 0,10014*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,10014*
€ 0,11917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02843*
€ 0,03383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02778*
€ 0,03306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01342*
€ 0,01597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00649*
€ 0,00772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00505*
€ 0,00601
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00341*
€ 0,00406
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.