Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 9,1mm; MICRO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 9,1mm; MICRO2
Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 9,1mm; MICRO2
Artikel-Nr.:
     2805-0327015.UXS
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0327015.UXS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: blau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 9,1mm
Herstellerserie: MICRO2
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.