Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 7; 5A; 250V; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 7; 5A; 250V; IP68
Steckverbinder: M16; Buchse; männlich; Löten; PIN: 7; 5A; 250V; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-0314-07
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0314 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Ausgangssystem: 360°
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 9,25*
€ 8,95*
ab € 5,48*
€ 11,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,60*
Zubehör
Lumberg
0321 07
ab € 7,24*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 6,78*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,45*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,15*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,86*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 8,30*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 1,84*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,30*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 15,64*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.