Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 7-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg DIN-Stecker Gerade 7-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Wandmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-5332481
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0314 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 7polig
din stecker
lumberg din-stecker
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Wandmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Kontaktmaterial = Messing

IEC60130-9. 0314 Einbaustecker. Einbau auf der Vorderseite mit Gewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Wandmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 5332481, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 031407, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,73*
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 9,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,47*
€ 10,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,04*
Zubehör
Lumberg
0321 07
ab € 7,15*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 6,78*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,89*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 9,24*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,16*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,10*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.