Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0314 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0314 07
Einbaustecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 0314 07
Artikel-Nr.:
     4502-70F4042
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0314 07
EAN/GTIN:
     4099889735758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 7polig
din stecker
lumberg din-stecker
Einbaustecker , 0314 07, LUMBERG Einbaustecker IP68, mit M16-Verschraubung und Lötanschlüssen für die Frontmontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Einbaustecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet/versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Frontmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder, Diodenstecker, DIN-Einbaustecker, Diodeneinbaustecker, Rundstecker, Stecker, Einbaustecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,09*
€ 6,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 7,33*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 9,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 3,71*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 8,31*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,85*
Zubehör
Lumberg
0321 07
ab € 7,20*
Zubehör
Lumberg
0322 07
ab € 6,83*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 0,98*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,09*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,35*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.