Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; TNC; weiblich; gerade; 50Ω; 1.13 mm Micro-cable; PTFE; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-031-6907
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-6907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder buchse
tnc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: TNC
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: 1.13 mm Micro-cable
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.