Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; BNC; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; Crimpverbindung; POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 50 Ω, RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL, Crim
BNC Stecker 50 Ω, RG-174, RG-188, RG-316, LMR-100A, Belden 7805A, RG-174LL, Crim
Artikel-Nr.:
     2805-031-316-RFX
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-316-RFX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
bnc stecker
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: POM
Kabel-Art: RG174;RG188;RG316;Belden 83269;Belden 83284;Belden 84316;Belden 7805A;Belden 8216;Leoni DACAR 462;Leoni DACAR 462-2;Shikoku 1.5DS-QFB-TA;Sumitomo 1.5DS-GXC-SP;Times LMR-100A;Times RG-174LL
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 14,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,33*
Zubehör
bda connectivity
10940111
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.