Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; BNC; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; Löten,geschraubt (clamp)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-031-204
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     031-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker 50 ohm
bnc stecker
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG142;RG400;RG223;RG55;Belden 83242;Times SF-142B
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Löten;geschraubt (clamp)
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.