Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 3; 5A; 250V; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 3; 5A; 250V; IP68
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 3; 5A; 250V; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-0304-03
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0304 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 3
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 5,77*
1
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,36*
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 6,37*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 3,94*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,34*
Zubehör
Lumberg
0331 03
ab € 8,26*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 6,21*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,11*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,37*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.