| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-0297004.WXNV Herst.-Nr.: 0297004.WXNV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LITTELFUSE Farbe: rosafarben Nennspannung: 32V DC Nennstrom: 4A Sicherungs-Typ: Schmelz Sicherungsgröße: 10,9mm Herstellerserie: Mini Sicherung-Aart: KFZ Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | LITTELFUSE: | LITTELFUSE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,2107* | € 0,489* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,167* | € 0,505* | | | | Lager 2805 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,146* | € 0,518* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 408,51* | € 498,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|