Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; CSF 028; 250W; UBtrieb: 230V; IP20; UNenn: 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-02821.0-11
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02821.0-11
EAN/GTIN:
     4251823461295
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Nennspannung: 230V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 230V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Herstellerserie: CSF 028
Maximaler Einschaltstrom: 9A
Heizleistung: 250W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 107,92*
€ 8,95*
ab € 82,69*
€ 107,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 91,31*
€ 128,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.