Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; Halbleiter,mit Lüfter; CSL 028; 400W; UBtrieb: 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-02810.9-01
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02810.9-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Montage: Schrauben
Nennspannung: 120V
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 120V
Material: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lüfterleistung: 54m3/h
Äußere Abmessungen: 85x129x107mm
Lebensdauer: 40000h
Ausführung: Halbleiter;mit Lüfter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizgebläse
Herstellerserie: CSL 028
Maximaler Einschaltstrom: 9A
Heizleistung: 400W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,31*
€ 101,44*
€ 8,95*
ab € 77,02*
€ 101,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 86,34*
€ 116,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.