Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; CSL 028; 350W; 48V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO CS 028 Schaltschrank-Heizung, 350W, 13.8m³/h, +50°C, 48V dc, H. x 75mm, B , 65mm
Artikel-Nr.:
     2805-02810.2-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02810.2-00
EAN/GTIN:
     4251823460632
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 48V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Herstellerserie: CSL 028
Heizleistung: 350W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 100,43*
€ 142,20*
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 176,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.