Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgebläse; CS 028; 270W; 48V; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO CS 028 Schaltschrank-Heizung, 230W, 13.8m³/h, +50°C, 48V dc, H. x 75mm, B , 65mm, T. x 90mm
Artikel-Nr.:
     2805-02802.2-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02802.2-00
EAN/GTIN:
     4251823460519
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Betriebsspannung: 48V
Geräte-Typ: Heizgebläse
Herstellerserie: CS 028
Heizleistung: 270W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 86,87*
€ 114,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 83,61*
€ 119,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.