Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläse; Heiz-,Halbleiter; CS 028; 150W; 230VAC; IP20; Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STEGO Schaltschrank-Heizung, 150W, 13.8m³/h, 230V ac, H. x 114mm, B , 65mm, T. x 87mm
Artikel-Nr.:
     2805-02800.0-01
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     02800.0-01
EAN/GTIN:
     4251823460199
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Hersteller: STEGO
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Klemmen 2x2,5mm2
Ausführung: Heiz-;Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Gebläse
Sicherung: träge
Herstellerserie: CS 028
Maximaler Einschaltstrom: 12A
Heizleistung: 150W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 62,28*
€ 82,39*
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 85,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,34*
€ 92,27*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,53*
€ 136,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.