Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 2,5A; 125VAC; 125V; 32VDC,125VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,7 x 6,5 mm, 2.5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 3,7 x 6,5 mm, 2.5 A, T, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     2805-015702.5DRT
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     015702.5DRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC;32V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 2,5A
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: 157T
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 60s;3In: max 3s;8In: max 100ms;2In: min 1s;3In: min 200ms;8In: min 20ms
Handelsname: NANO2®
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 2,76*
Lager 2805
1500
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 2,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 4.170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.