Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,5A; 125VAC; 125V; 32VDC,125VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-015701.5DRT
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     015701.5DRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC;32V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 1,5A
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: 157T
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 60s;3In: max 3s;8In: max 100ms;2In: min 1s;3In: min 200ms;8In: min 20ms
Handelsname: NANO2®
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 50a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1500
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 3,19*
1 Tag
189
1
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 4.785,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCFB2410TTT/C/1.5
ab € 0,968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.