Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 3A; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 3A; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 2410
Sicherung: Schmelz; träge; 3A; 125VAC; 125VDC; SMD; Keramik; 2410
Artikel-Nr.:
     2805-0154003.DRT
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154003.DRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
Sicherungssockel
sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Nennspannung: 125V AC;125V DC
Gehäuse: 2410
Nennstrom: 3A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 9,9x3,8x5mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,86*
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,61*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 4,11*
10
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 4,27*
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0452003.NRL
ab € 0,875*
Zubehör
Littelfuse
0452003.MRL
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.