Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 375mA; 125VAC; 125V; 125VDC; SMD; 154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-0154.375DRT
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154.375DRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungssockel
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 0,375A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 9,73x5,03x3,81mm
Herstellerserie: 154
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1500
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 3,69*
10
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 4,46*
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,66*
1 Tag
1577
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 4,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 5.535,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0452.375NRL
ab € 0,892*
Zubehör
Littelfuse
0452.375MRL
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.