Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 400A; 690VAC; NH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 400A; 690VAC; NH2
Sicherung: Schmelz; aR; 400A; 690VAC; NH2
Artikel-Nr.:
     2805-004744223
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004744223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 400A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.