Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 250A; 690VAC; NH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-004744219
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004744219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.2
nh-sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 250A
Abschaltfähigkeit: 200kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH2
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.