Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gR; 100A; 690VAC; NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-004333211
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004333211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 100A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH1
Sicherungscharakteristika: gR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.