Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gTr; 455A; 400VAC; Keramik,Industrie; NH4a


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-004116407
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004116407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh4a
nh-sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 455A
Abschaltfähigkeit: 100kA / 400V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: NH4a
Herstellerserie: WT-NH
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gTr
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.