Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-0031.1351
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 6mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø13mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 2,8mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: geschraubt
Herstellerserie: FIN
Art des Materials: hitzegehärtet
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 17,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 17,19*
€ 5,95*
ab € 14,94*
€ 26,31*
€ 8,95*
ab € 22,77*
€ 32,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,89*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.