Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 16A; 250VAC; 125VDC; SMD; 5x20mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 16A; 250VAC; 125VDC; SMD; 5x20mm; Kupfer
Sicherung: Schmelz; träge; 16A; 250VAC; 125VDC; SMD; 5x20mm; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2716.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2716.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 250V AC;125V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 16A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 500A
Spannungsabfall max.: 0,1V
I2t Energie: 1272A2s
Verlustleistung: 4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Herstellerserie: SMD-SPT
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 4In: min 150ms;10In: min 20ms;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.