Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 2,5A; 250VAC; 300VDC; SMD; 5x20mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, T, 300 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermö
Feinsicherung 5 x 20 mm, 2.5 A, T, 300 V (DC), 250 V (AC), 1.5 kA Ausschaltvermö
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2708.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2708.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 250V AC;300V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 2,5A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,18V
I2t Energie: 11,7A2s
Verlustleistung: 2,5W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: SMD-SPT
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,24*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.