Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)
Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)
Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)
6932172607494
Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)
Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)
Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)
Artikel-Nr.:
     279-HU-97228
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     97228
EAN/GTIN:
     6932172607494
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Baseus Storm 3 Wireless Bluetooth 5.2 TWS Kopfhörer mit ANC schwarz (NGTW140101)

Drahtlose Kopfhörer sind ein einzigartiger Komfort, mit dem Sie lange Musik hören, sprechen oder zusehen können. Die ergonomische Form des Baseus Storm 3 Kopfhörers sorgt für einen perfekten Sitz am Ohr und hohen Tragekomfort. Dank der ANC-Rauschunterdrückungsfunktion können Sie Umgebungsgeräusche effektiv beseitigen.

Sie ermöglichen es Ihnen, lange Musikwiedergabe zu genießen, ohne Unterbrechungen zu schauen und zu sprechen. Baseus hat Kopfhörer entwickelt, die völlig kabellos sind und sich perfekt an Ihre Ohren anpassen. Dank zweier Betriebsmodi - Schalldämmung der Umgebung (ANC - Active Noise Cancellation). Sie werden sie für maximalen Bedienkomfort und modernes Design schätzen.

Spezifikation:

  • Marke: Baseus
  • Material: ABS + PC
  • Bluetooth: 5.2
  • Kommunikationsentfernung: 10m
  • Musikwiedergabezeit: bis zu 4 Stunden (70 % Lautstärke, ANC aus)
  • Musikwiedergabezeit mit Aufladen im Case: bis zu 15 - 20 Stunden
  • Akkukapazität: 2x 35 mAh (Kopfhörer); 400 mAh (Ladekoffer)
  • Kabelgebundene Ladezeit: ca. 1 Stunde
  • Frequenzgang: 20 Hz - 20 KHz Reaktionsbereich
  • Ladeschnittstelle: USB Typ C
item-6">

Satz enthält:

  • 1 x Kopfhörertasche
  • 1 x kabellose Kopfhörer
  • 1 x USB-Typ-C-Kabel

Die wichtigsten Funktionen

  • ANC-Rauschunterdrückung
  • Komfortables In-Ear-Design mit Silikonkappen
  • Drahtlose Verbindung zum Gerät - stabiles Signal über Bluetooth 5.2
  • Kommt mit einer Hülle, die auch eine Dockingstation ist.
8/2/97228"

Leichter und ergonomischer Kopfhörer

Das Mobilteil wiegt sehr wenig, was einen angenehmen Tragekomfort auch über lange Zeit garantiert. Silikonkappen in drei Größen ermöglichen eine perfekte Anpassung an die Ohrform ohne die Gefahr des Herausfallens! Die ergonomische Form und entsprechende Profilierung sorgen für einen Druckausgleich.

8/2/97228"

Erweiterte Funktionen

  • ANC - aktive Geräuschunterdrückung
  • HI-FI - Surround-Sound
  • Akkulaufzeit - bis zu 20 Stunden!
  • Anwendung von Baseus - volle Kontrolle über die Kopfhörer
  • Kabelloses Laden
8/2/97228"

Intuitive Steuerung

Das am Kopfhörergehäuse befindliche Bedienfeld ermöglicht ein einfaches und bequemes Ein-, Aus- und Umschalten. Nur eine sanfte Berührung und fertig – die berührungsempfindlichen Kopfhörer reagieren fast automatisch.

Schnelle Übertragung und stabile Verbindung zwischen Mobilteilen

Die Kopfhörer verbinden sich über intelligente Steuerungen miteinander. Auf diese Weise ist die Verbindung stabil, es gibt keine Verzögerungen. Sie können festlegen, ob der Ton von zwei Kopfhörern oder nur von einem ausgegeben werden soll.

8/2/97228"

20 Stunden lang Musik hören!

Bluetooth 5.2 ermöglicht einen geringen Stromverbrauch und eine längere Nutzung der Kopfhörer. Mit der aktiven Rauschunterdrückungsfunktion arbeiten sie etwa 6 Stunden lang, bei Verwendung des Gehäuses sogar rund um die Uhr.

Geräuschreduzierung von außen - ANC-Technologie

Dank der Verwendung der ANC-Technologie erfasst der Kopfhörer mit einem leistungsstarken Dual-Core-DSP-Verarbeitungschip Umgebungsgeräusche in verschiedenen Frequenzbändern. Dies geschieht mit einem sehr geräuschempfindlichen Mikrofon. Es reduziert Geräusche auf einem Niveau von etwa 28 dB.Sie können auch den Ambient Sound Mode einstellen und so den Empfang von Geräuschen aus der Umgebung aktivieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.