Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast Gaming In-Ear Wireless Kopfhörer TWS Bluetooth 5.2, cVc 8.0, aptX, SBC, AAC, 65ms Verzögerung wasserdicht IPX4 silber (T7 silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acefast Gaming In-Ear Wireless Kopfhörer TWS Bluetooth 5.2, cVc 8.0, aptX, SBC, AAC, 65ms Verzögerung wasserdicht IPX4 silber (T7 silber)
Acefast Gaming In-Ear Wireless Kopfhörer TWS Bluetooth 5.2, cVc 8.0, aptX, SBC, AAC, 65ms Verzögerung wasserdicht IPX4 silber (T7 silber)
Acefast Gaming In-Ear Wireless Kopfhörer TWS Bluetooth 5.2, cVc 8.0, aptX, SBC, AAC, 65ms Verzögerung wasserdicht IPX4 silber (T7 silber)
6974316281245
Acefast Gaming In-Ear Wireless Kopfhörer TWS Bluetooth 5.2, cVc 8.0, aptX, SBC, AAC, 65ms Verzögerung wasserdicht IPX4 silber (T7 silber)
Acefast Gaming In-Ear Wireless Kopfhörer TWS Bluetooth 5.2, cVc 8.0, aptX, SBC, AAC, 65ms Verzögerung wasserdicht IPX4 silber (T7 silber)
Acefast Gaming In-Ear Wireless Kopfhörer TWS Bluetooth 5.2, cVc 8.0, aptX, SBC, AAC, 65ms Verzögerung wasserdicht IPX4 silber (T7 silber)
Artikel-Nr.:
     279-HU-87659
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     87659
EAN/GTIN:
     6974316281245
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer

Acefast TWS kabellose In-Ear-Gaming-Kopfhörer mit Bluetooth 5.2-Technologie, cVc 8.0-Noise-Blocking-Technologie, aptX-, SBC- und AAC-Audioübertragungsprotokollen, Verzögerung bis zu 65 ms und IPX4-Wasserbeständigkeitsklasse – Silber (T7)

Kompakte Kopfhörer, große Leistung! Acefast T7 ist ein Gerät für Gamer und Liebhaber hochwertiger Musik. Die Kopfhörer überzeugen mit einer geringen Latenz von bis zu 65 ms und drei Audioübertragungsprotokollen . Ebenso wichtig ist, dass sie die Menge an Geräuschen reduzieren, die von außen kommen, um Ihnen einen kristallklaren Klang zu bieten.

Spezifikation:

  • Marke: Acefast
  • Modell: T7 Unübertroffenes TWS-Headset
  • Bluetooth-Technologie: 5.2
  • Chip: Qualcomm QCC3040
  • Audioübertragungsprotokolle: SBC, AAC, aptX
  • Frequenzgang: 20Hz - 20kHz
  • Reichweite: bis zu 10 m
  • Akkukapazität: Gehäuse 400 mAh, Kopfhörer 45 mAh
  • Gesamtakkulaufzeit: bis zu 24 Stunden
  • Gesamtladezeit: bis zu 2 Stunden
  • Wasserdichtigkeitsklasse: IPX4
  • Abmessungen: 60 x 38 x 27 mm
  • Gewicht: ca. 72 g

Die wichtigsten Vorteile der Acefast T7 Kopfhörer:

  • Für Gamer und Musikfans . Die Kopfhörer verfügen über Module, die den Sound an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen
  • Niedrige Latenz im Gaming-Modul - bis zu 65 ms
  • Sie reduzieren den Geräuschpegel von außen . Die cVc 8.0 Technologie sorgt für kristallklaren Sound
  • Präzise Touch-Bedienung . Mit einer Geste können Sie den Song wechseln oder den Anruf entgegennehmen
  • Bis zu 24 Stunden Arbeit mit einer einzigen Akkuladung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.