Ugreen Internetkabel Ethernet Patchkabel RJ45 Cat 7 STP LAN 10 Gbps 10m NW106
Das Ethernet-Kabel RJ45 Cat 7 STP ist für Cross-Connect-Computerverbindungen mit einem Switch, Router oder einer Teilnehmerdose konzipiert.
Das Kabel ist präzise aus hochwertigen Materialien gefertigt. Speziell konstruierte Steckerenden schützen sie vor Beschädigungen durch wiederholtes Biegen. Ein starker Stecker mit vergoldeter Abdeckung sieht elegant und modern aus. Perfekt für Profis, die die Ästhetik des Arbeitsplatzes schätzen. Geeignet für Patchfelder und andere Netzwerkgeräte.
Katzenkategorie 7
Cat-7-Kabel müssen strengere Spezifikationen für Übersprechen und Systemrauschen erfüllen. Kategorie 7 ermöglicht den Betrieb im 600-MHz-Bereich. Solche Kabel sind ideal für Anwendungen, bei denen eine blitzschnelle Datenübertragung erforderlich ist.
Anwendung
Ugreen -Patchkabel können verwendet werden, um aktive und passive Geräte in LAN-, Ethernet-, Industrie-, Heim- und Büronetzwerken zu verbinden. Sie durchlaufen strenge Tests, um die Anforderungen der Kategorie 7 zu erfüllen. Dies gewährleistet hohe Übertragungsparameter und eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s.
Spezifikation:
- Kabellänge: 10 m
- Standard: Cat 7 STP
- Spezifikation TIA / EIA-568-B.2-10
- Abwärtskompatibel mit Cat 5e / Cat 6 / Cat 6a
- Abgeschirmt
- Bandbreite bis zu 1 Gbit/s
- 32AWG; Außendurchmesser: 6,3 mm
- Vergoldete RJ45-Anschlüsse
- Langlebig und flexibel
- Flaches Design