Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS Speicherkartenleser schwarz (CR125 30333)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS Speicherkartenleser schwarz (CR125 30333)
Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS Speicherkartenleser schwarz (CR125 30333)
Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS Speicherkartenleser schwarz (CR125 30333)
6957303802852
Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS Speicherkartenleser schwarz (CR125 30333)
Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS Speicherkartenleser schwarz (CR125 30333)
Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS Speicherkartenleser schwarz (CR125 30333)
Artikel-Nr.:
     279-HU-63434
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     63434
EAN/GTIN:
     6957303802852
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Ugreen USB 3.0 SD / Micro SD / CF / MS-Speicherkartenleser

Der Ugreen 4-in-1-Speicherkartenleser ist ein kleines Gerät, das eine Datenübertragung über USB 3.0 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s ermöglicht. Es ist mit allen auf dem Markt erhältlichen Betriebssystemen kompatibel und arbeitet im Plug&Play-Modus, es erfordert keine Installation zusätzlicher Treiber.

Präzision der Verarbeitung

Das Gerät ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Es sieht elegant aus, ist klein und handlich. Passt problemlos in eine Tasche oder einen Rucksack. Das eingebaute Kabel mit einer Länge von 0,5 m ermöglicht es Ihnen, das Lesegerät auch in größerer Entfernung vom Computer anzuschließen.

Unterstützte Speicherkarten

  • SD: SDXC/SDHC/SD/Extreme I III SD/Ultra II SD/MMC
  • Micro-SD/TF: Micro-SD/TF/Micro-SDXC/Micro-SDHC/UHS-I
  • CF: CF I 3.0/4.0 /Extreme I III CF/Ultra II CF/HS CF/XS-XS CF/CF Elite Pro/ CF Pro/CF Pro II. Keine Unterstützung für CF II-Karten
  • MS: MS, MS PRO, MS PRO-HG, MS XC DUO

Spezifikation:

  • Übertragungsrate: bis zu 5 Gbit/s
  • Unterstützte Karten: CF/TF/SD/MS bis zu 2 TB
  • Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1./10, Mac OS, Linux
  • Plug&Play-System ohne zusätzliche Treiber
  • Abmessungen: 55 mm x 68 mm x 15 mm
  • Kabellänge: 0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.