|  |
 |
| Artikel-Nr.: 279-HU-62105 Herst.-Nr.: 62105 EAN/GTIN: 3700740476581 |
| |
|
|  |  |
 | Guess, gesteppte Tasche Modische und äußerst elegante Tasche des bekannten Modehauses Guess. Die Tasche wurde für Laptops oder Tablets mit einer Bildschirmdiagonale von nicht mehr als 10 Zoll entwickelt. Seit Jahrzehnten steht die Marke Guess für höchste Qualität und exzellentes Design. Die Quilted-Kollektion ist ein hervorragendes Angebot für alle, die ein hochwertiges Qualitätszubehör, das die Sicherheit der Geräte garantiert. Ein Muss für Menschen, die Wert auf Prestige und Eleganz legen. Die Quilted-Kollektion zeichnet sich durch eine dreidimensionale Struktur des verwendeten ökologischen Leders aus. Das gesteppte Material und die bei der Herstellung verwendeten goldenen Beschläge verleihen der Tasche einen unglaublichen Chic und Eleganz. Der Höhepunkt dieses Projekts ist das aufgenähte Logo des berühmten Modehauses, das die Qualität des Produkts bestätigt. Die Tasche hat einen verstellbaren Schultergurt - Sie können die Länge ganz einfach an Ihre Vorlieben anpassen. Das Hauptfach der Tasche wird mit einem Reißverschluss verschlossen. Das Design wurde mit einer zusätzlichen Außentasche für Kleinteile oder Netzkabel für Ihr Gerät bereichert. Das Produkt wird unter der Lizenz von Guess hergestellt. Sammlung gesteppt Typ Tasche Material Kunstleder Maße 27 x 20 x 5cm Anzahl der Kammern 2 groß Farbe Rosa Kompatibilität Geräte bis 10" |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover, 10 zoll laptoptaschen |
|  |  |
| |