Ugreen SD / Micro SD-Kartenleser auf USB 3. 0
Kompakter Ugreen SD- und Micro-SD-Kartenleser. Hergestellt im USB 3. 0-Standard (3. 1 Gen 1) bietet es schnelle Dateiübertragungen mit bis zu 5 Gbit/s.
Mit 2 Karten gleichzeitig
Mit diesem Miniatur-Lesegerät können Sie zwei Speicherkarten gleichzeitig lesen und beschreiben. Es ist nicht erforderlich, eine Karte herauszuziehen, um die andere anzuschließen. Einfaches Übertragen von Dateien zwischen Karten oder zum und vom Computerspeicher. Der USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) Standard ermöglicht Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.
Unterstützte Kartentypen
Das Lesegerät kann folgende Speicherkartentypen lesen: SDXC / SDHC / SD / MMC / RS-MMC / Micro SD / TF / Micro SDXC / Micro SDHC / UHS-I
Spezifikation:
USB-Standard: USB 3. 0 (3. 1 Gen 1) SuperSpeed (5 Gbit/s) Kompatibilität: SDXC / SDHC / SD / MMC / RS-MMC / Micro SD / TF / Micro SDXC / Micro SDHC / UHS-I Maximal unterstützte Kartenkapazität: 512 GB Betriebssysteme: Windows XP / Vista / 7/8 / 8. 1 / 10, Mac OS, Linux Plug & Play, keine Notwendigkeit, Treiber zu installieren Abmessungen: 36 mm x 50 mm x 13 mm Kabellänge: 15 cm Er wird zwei Karten gleichzeitig hören