Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen MU103 Bluetooth 5.0 Computermaus / 2,4 GHz USB-Empfänger – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen MU103 Bluetooth 5.0 Computermaus / 2,4 GHz USB-Empfänger – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-159938
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     159938
EAN/GTIN:
     6941876216291
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Ugreen MU103 Bluetooth 5. 0 Computermaus / 2,4 GHz USB-Empfänger – Weiß

Die Computermaus Ugreen MU103 vereint fortschrittliche Technologie mit Ergonomie. Es bietet ganztägigen Komfort, Zuverlässigkeit und Präzision. Dank der langen Akkulaufzeit, der Möglichkeit, auf drei Arten an einen Computer anzuschließen, und der umfassenden Kompatibilität ist die Ugreen MU103-Maus eine ideale Lösung für Arbeit und Freizeit. Entdecken Sie eine neue Qualität von Arbeit und Unterhaltung!

Die wichtigsten Vorteile der Ugreen MU103 Computermaus:

Bietet ganztägigen Nutzungskomfort . Die Maus hat ein sehr ergonomisches Design. Garantiert lange Lebensdauer. Die Maus verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku mit einer Kapazität von 700 mAh. Bietet eine bessere Reaktion und Präzision. Es verfügt über eine 5-stufige DPI-Einstellung und eine LED-Hintergrundbeleuchtung.  Es ermöglicht die Verbindung auf drei Arten: drahtlos über Bluetooth 5. 0, drahtlos über einen 2,4-GHz-USB-Empfänger und kabelgebunden über ein USB-A/USB-C-Kabel (1,6 m Kabel im Set enthalten). Es ist weitgehend mit vielen Systemen kompatibel.  Unterstützt Windows-, macOS- und Android-Systeme.

Spezifikation:

Marke: Ugreen Modell: MU103 Steckertyp : USB-C DPI : 400/800/1600/2000/5000 Kompatibilität : Windows, macOS Batteriekapazität : 700 mAh Konnektivität : 2,4 GHz / Bluetooth 5. 0 Reichweite : 10 m Kabellänge : 1,6 m Material: Kunststoff weiße Farbe

Inbegriffen:

1x Ugreen MU103 Computermaus 1x USB-C-Stromkabel 1x Empfänger, USB-A 1x Bedienungsanleitung Ergonomisches Design für hohen Bedienkomfort

Die Ugreen MU103 Computermaus wurde mit Blick auf Ihren Komfort entwickelt. Die ergonomische Form liegt perfekt in der Hand und sorgt so für Komfort auch bei langen Arbeits- oder Gamingstunden. Unabhängig davon, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, bietet Ihnen die Maus einen unvergleichlichen Bedienkomfort.

Lange Akkulaufzeit für unterbrechungsfreien Betrieb

Der eingebaute 700-mAh-Lithium-Akku sorgt für eine lange Lebensdauer mit einer einzigen Ladung. Dadurch können Sie das ständige Aufladen vergessen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Arbeiten, spielen oder surfen Sie stundenlang ohne Unterbrechung im Internet.

Präzision und Geschwindigkeit dank DPI-Anpassung

Mit 5-stufiger DPI-Anpassung und LED-Hintergrundbeleuchtung passt sich die Ugreen MU103-Maus Ihren Bedürfnissen an und bietet unübertroffene Präzision und Reaktionsfähigkeit. Perfekt für Gamer und Profis, die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit benötigen.

Stellen Sie gleichzeitig eine Verbindung zu drei Geräten her

Dank der Anschlussmöglichkeit auf drei Arten (Bluetooth 5. 0, USB 2,4GHz-Empfänger und kabelgebunden über USB-C – USB-A-Kabel) ist die Ugreen MU103 Maus äußerst flexibel. Wechseln Sie ohne Unterbrechungen zwischen Ihrem Heim-Laptop und Ihrem Tablet.

Breite Kompatibilität mit Betriebssystemen

Machen Sie sich keine Sorgen um die Kompatibilität – die Ugreen MU103-Maus funktioniert mit Windows, macOS und Android. Dies ist eine universelle Lösung, die in jeder Arbeits- oder Unterhaltungsumgebung funktioniert. Ugreen MU103 USB Bluetooth 2,4 GHz Maus – komfortabel, mit langer Akkulaufzeit 700 mAh, 5-stufige DPI-Anpassung, LED-Hintergrundbeleuchtung, Konnektivität für 3 Geräte, kompatibel mit Windows, macOS, Android. Ergonomie und Präzision.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,23*
€ 38,56*
Lager 279
133
€ 4,99*
ab € 62,78*
€ 83,83*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.